Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño/mediano
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster/uretano
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Acolchado o forroAcolchado trasero
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230078041