Especificaciones
Dimensiones
- TamañoVerde - 2XL in-oz
Detalles
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Hebilla con correa para el hombroFricción/pasa a través
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- UPC_NO612230078072
Descripción general
- La cincha tubular diseñada con borde contorneado mejora la comodidad;espuma duradera, de alta densidad y repelente al agua; diseño de arnés totalmente ajustable, junto con la cincha elástica,garantiza un ajuste adecuado sin sacrificar la comodidad; el paquete de etiquetas autónomo encapsula las etiquetas minimizando el dañoy la pérdida. Anillos de cordón integrados y extragrandes; almohadilla trasera suave y flexible con anilla en D que mejora aún más la comodidad