Especificaciones
Dimensiones
- TamañoVerde - 2XL in-oz
Detalles
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DEspalda, caderas
- Material del arnésCinta tubular acolchada y cinta elástica DuraFlex
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Aplicación de estiloPropósito general
- UPC_NO612230078164
Descripción general
- El anillo de acollador permite al usuario sujetar el acollador cuando no está en uso, minimizando los peligros asociados con el acollador que cuelga libremente; Anillo de acollador adicional disponible en arneses de anilla en D no delanteros para sujetar acolladores de dos patas; La correa subpélvica distribuye el peso para mayor soporte después de una caída; Anilla en D posterior de acero forjado para máxima resistencia y fiabilidad; La almohadilla de anilla en D posterior Comfort-Touch es suave y flexible para mayor comodidad