Motion
P950-77/UGN
Arnés de cuerpo completo, universal, 400 lb, verde
Artículo MI #04119452
No. Fabricante P950-77/UGN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés de cuerpo completo, universal, 400 lb, verde
Artículo MI #04119452
No. Fabricante P950-77/UGN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Verde - L/XL in-oz

Detalles

  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Color
    Verde
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Hebilla con correa para el hombro
    Fricción/pasa a través
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)

Descripción general

Descripción del fabricante
P950-77/NACIMIENTO DE GAFAS
  • El anillo de acollador permite al usuario sujetar el acollador cuando no está en uso, minimizando los peligros asociados con el acollador que cuelga libremente; Anillo de acollador adicional disponible en arneses de anilla en D no delanteros para sujetar acolladores de dos patas; La correa subpélvica distribuye el peso para mayor soporte después de una caída; Anilla en D posterior de acero forjado para máxima resistencia y fiabilidad; La almohadilla de anilla en D posterior Comfort-Touch es suave y flexible para mayor comodidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo