Especificaciones
Dimensions
- TamañoPequeño/mediano
Details
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorAzul
- Ubicaciones del anillo DParte posterior, frontal, lateral
- Material del arnésMaterial exclusivo
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1-2007, CSA, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
Descripción general
Descripción del fabricante
ARNÉS DE P950DFD-58/S/MBL