Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Pequeño
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésTejido de poliéster
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroAlmohadilla para hombros, acolchado para la espalda
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaNo elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco