Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXX-Grande
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorAzul
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésCinta Kevlar
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230042585