Motion
219WRS/6FTYL
Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120668
No. Fabricante 219WRS/6FTYL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
Artículo MI #04120668
No. Fabricante 219WRS/6FTYL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Amarillo
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga interna para absorción de impactos
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, CSA Z259.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Descripción general

Descripción del fabricante
219WRS/6FTYL PISTA
  • 6’ eslingas tubulares de cincha con núcleo interno integrado para absorción de impactos que se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
  • La chaqueta exterior de red tubular de alta resistencia sirve como cordón de seguridad para mayor seguridad
  • El indicador de advertencia único indica que la unidad ha estado involucrada en una caída y debe retirarse del servicio
  • Conexión del arnés del gancho de seguridad con bloqueo
  • Carga máxima de trabajo: 310 lb

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo