Motion
Manyard toca II

MILLER BY HONEYWELL
Manyard™ II

6 pies L 310 lb. Capacidad de peso Eslinga verde amortiguadora
Artículo MI #04120849
No. Fabricante Manyard™ II
Precio345.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
Manyard™ II

6 pies L 310 lb. Capacidad de peso Eslinga verde amortiguadora
Artículo MI #04120849
No. Fabricante Manyard™ II
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
Precio345.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies

Detalles

  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Verde
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Cinta
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI, OSHA
  • Conexión de la unidad
    Gancho a presión
  • UPC_NO
    612230152468

Descripción general

Descripción del fabricante
233MORS-Z7/6FTGN PISTA
  • Contrae de 1.8 m (6 pies) a 1.2 m (4 pies), para reducir en gran medida las posibilidades de tropiezo, enganche o arrastre
  • El núcleo rojo brillante integral hace que la inspección visual sea más fácil y fiable
  • El núcleo interno especialmente tejido que absorbe los impactos se expande suavemente para reducir las fuerzas de detención de caídas
  • Una chaqueta exterior resistente sirve como indicador de desgaste y correa de refuerzo en el núcleo interior rojo para mayor seguridad
  • Carga de trabajo de 140.6 kg ( 310 lb) y cuenta con un indicador de advertencia para indicar que ha detenido una caída
  • Cumple con todas las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo