Motion
940WLS/4FTGN
Eslinga de absorción de impactos o desaceleración de HP : cincha de nailon con revestimiento de PTFE, 4 pies de largo, conexión con arnés de gancho de seguridad, conexión con anclaje de gancho de seguridad, 400 lb
Artículo MI #04121066
No. Fabricante 940WLS/4FTGN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de absorción de impactos o desaceleración de HP : cincha de nailon con revestimiento de PTFE, 4 pies de largo, conexión con arnés de gancho de seguridad, conexión con anclaje de gancho de seguridad, 400 lb
Artículo MI #04121066
No. Fabricante 940WLS/4FTGN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    4 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho a presión
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Verde
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Cinta de nailon con revestimiento de PTFE
  • Número de piernas
    1
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga para amortiguador estilo paquete
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32

Descripción general

Descripción del fabricante
940WLS/4FTGN PISTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo