Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Ancho o diámetro de la eslinga1 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- ColorVerde
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialCinta de nailon con revestimiento de PTFE
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga para amortiguador estilo paquete
- Estándares cumplidosANSI Z359
Descripción general
Descripción del fabricante
940WLS-Z7/6FTGN PISTA