Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta2-1/2 pulg.
- Longitud6 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
- Longitud total6 pies
Detalles
- Clasificación ANSIA10.32;Z359.1;Z359.14;Z359.4
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Conexión del arnésGancho de seguridad de aluminio
- Material de la carcasaNailon
- Conexión del extremo de la eslingaGancho de varilla
- Material de la líneaTejido de poliéster
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadMosquetón
- UPC_NO612230157234