Motion
MFL-1-Z7/6FT
Limitador de caídas - Capacidad de 400 lb en peso, 6 pies Conexión final larga con gancho de seguridad
Artículo MI #04121262
No. Fabricante MFL-1-Z7/6FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limitador de caídas - Capacidad de 400 lb en peso, 6 pies Conexión final larga con gancho de seguridad
Artículo MI #04121262
No. Fabricante MFL-1-Z7/6FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    1 pulg.
  • Longitud total
    6 pies
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Mosquetón
  • Clasificación ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Rojo
  • Conexión del arnés
    Mosquetón
  • Material de la carcasa
    Nailon
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Cuerda de poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Limitador de caídas
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón
  • UPC_NO
    612230157265

Descripción general

Descripción del fabricante
MFL-1-Z7/6FT LIMITADOR DE OTOÑO
  • El conector de anilla D Miller Twin Turbo torna fácilmente adapta dos PFL Miller TurboLite para una protección continua contra caídas de amarre del 100%
  • Extremadamente compacto y ligero, proporciona una capacidad de trabajo de 6’ ; la unidad se acopla directamente a la anilla en D trasera del arnés para una mayor movilidad y versatilidad
  • Tejido diseñado para una mayor resistencia a la abrasión y una larga vida útil
  • Carcasa de nailon de alta resistencia y resistente a los impactos para una máxima durabilidad
  • La pieza giratoria integrada evita que el anticaídas se retuerza
  • Clasificado para un usuario de hasta 400 lb
  • No se requiere recertificación anual de fábrica
  • Cumple con las normas globales para empresas internacionales; cumple con todas las normas OSHA, ANSI A10.32 y Z359-2007 y CSA aplicables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo