Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta2-1/2 pulg.
- Longitud6 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
- Longitud total6 pies
- Peso3.4 lb
Detalles
- Conexión de anclajeMosquetón
- Clasificación ANSIA10.32;Z359.14
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón
- Material de la carcasaNailon
- Conexión del extremo de la eslingaGancho de varilla
- Material de la líneaTejido de poliéster
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadMosquetón
- UPC_NO612230157272