Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud9 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorRojo
- Material de la carcasaTermoplástico
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaTejido de poliéster
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI, CSA, OSHA
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadCodillo giratorio
Descripción general
Descripción del fabricante
PFL-3-Z7/9FT LIMITADOR DE OTOÑO