Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud9 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
- Longitud total9 pies
- Peso3.7 lb
Detalles
- Conexión de anclajeMosquetón
- Clasificación ANSIA10.32;Z359.14
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón
- Material de la carcasaAluminio, acero inoxidable, termoplástico
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaCuerda de poliéster
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadMosquetón, grillete giratorio
- UPC_NO612230153007
Descripción general
- Requiere menos espacio libre para caídas, ofrece mayor movilidad y evita riesgos de tropiezos
- Mayor versatilidad gracias a su doble funcionamiento: fijar directamente a la anilla en D del arnés para usarlo como limitador de caídas personal o como anticaídas retráctil tradicional
- Diseño pequeño y ligero de 2.9 lb
- Sistema de frenado de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida que detiene las caídas libres
- Variedad de conectores de anclaje integrales disponibles
- No se requiere recertificación anual de fábrica
- El indicador visual de carga indica que la unidad debe retirarse del servicio
- Capacidad: 310 lb