Motion
PFL-6-Z7/9FT
Acollador autorretráctil Scorpion- 310 lb de capacidad en peso, 9 pies Largo
Artículo MI #04121275
No. Fabricante PFL-6-Z7/9FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acollador autorretráctil Scorpion- 310 lb de capacidad en peso, 9 pies Largo
Artículo MI #04121275
No. Fabricante PFL-6-Z7/9FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9 pies
  • Longitud total
    9 pies

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de acero
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Rojo
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI, CSA, OSHA
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil
  • UPC_NO
    612230152994

Descripción general

Descripción del fabricante
PFL-6-Z7/9FT LIMITADOR DE OTOÑO
  • Mayor versatilidad gracias a la doble operación: – Se acopla directamente a la anilla en D del arnés para su uso como limitador de caídas personal o – Se utiliza como anticaídas retráctil tradicional
  • Sistema de frenado de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida
  • Capacidad de trabajo de 2.7 m (9 pies)
  • Diseño pequeño y ligero
  • Variedad de conectores de anclaje integrales disponibles
  • No se requiere recertificación anual de fábrica
  • Clasificado para un usuario de hasta 140.6 kg (310 lb)
  • Modelos de 400 lb (181.4 kg) de capacidad disponibles a pedido
  • El indicador visual de carga indica cuándo se debe retirar la unidad del servicio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo