Motion
FL11-1-Z7/11FT

MILLER BY HONEYWELL
FL11-1-Z7/11FT

11 pies L Mosquetón rojo
Artículo MI #04121329
No. Fabricante FL11-1-Z7/11FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
FL11-1-Z7/11FT

11 pies L Mosquetón rojo
Artículo MI #04121329
No. Fabricante FL11-1-Z7/11FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    11 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    1 pulg.

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Tejido de poliéster
  • Material
    Acero inoxidable, acero galvanizado, acero forjado en caída
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, CSA Z259.2.2 Tipo 1
  • Tipo
    Limitador de caídas
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón

Descripción general

Descripción del fabricante
FL11-1-Z7/11FT LIMITADOR DE OTOÑO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo