Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud11 pies
- Ancho o diámetro de línea1 pulg.
- Peso2.8 lb
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorRojo
- Material de la carcasaTermoplástico
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaCuerda de poliéster
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, CSA Z259.2.2-98
- TipoAutorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón, grillete giratorio
Descripción general
- Diseño ligero y compacto que cabe en la palma de la mano
- Sistema de frenado de acero inoxidable de alta resistencia y activación rápida
- Interior, armazón y componentes resistentes a la corrosión
- Cubierta exterior protectora de alto impacto
- 17D-1 mosquetón de acero con cierre giratorio y grillete giratorio
- Gancho de seguridad con bloqueo en el extremo del cordón
- Capacidad: 310 lb