Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud9 pies
- Longitud total9 pies
- Peso5.50 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- Conexión del arnésGancho giratorio de seguridad con indicador de carga
- Material de la carcasaAluminio
- Conexión del extremo de la eslingaGancho de seguridad, giratorio
- Material de la líneaCuerda de alambre de acero inoxidable
- Estándares cumplidosCSA Z259.2.2 98
- TipoAnticaídas autorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón
- UPC_NO612230112714