Motion
CFL-4-Z7/9FT
Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 libras en peso, 9 pies Largo, gancho de seguridad, conexión de extremo giratorio
Artículo MI #04121359
No. Fabricante CFL-4-Z7/9FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anticaídas autorretráctil - Capacidad de 310 libras en peso, 9 pies Largo, gancho de seguridad, conexión de extremo giratorio
Artículo MI #04121359
No. Fabricante CFL-4-Z7/9FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    9 pies
  • Longitud total
    30 pies
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Mosquetón giratorio de acero inoxidable y cierre giratorio de acero
  • Clasificación ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Negro
  • Conexión del arnés
    Gancho giratorio de seguridad con indicador de carga
  • Material de la carcasa
    Aluminio, acero inoxidable
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho de seguridad, giratorio
  • Material de la línea
    Cuerda de alambre de acero inoxidable
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Autorretráctil
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón, grillete giratorio
  • UPC_NO
    612230152697

Descripción general

Descripción del fabricante
CFL-4-Z7/9FT LÍNEA DE VIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo