Especificaciones
Dimensions
- Longitud20 pies
Details
- Capacidad400 lb
- ColorRojo
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI, CSA, OSHA
Descripción general
Descripción del fabricante
MP20P-Z7/20FT LÍNEA DE VIDA
- La unidad compuesta más ligera del mercado: fácil de manejar y transportar
- Los componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil y reducen los costes de sustitución
- El exclusivo diseño de pago lateral reduce el desgaste del casquillo y el cable de la guía de entrada para un funcionamiento suave con menos arrastre
- Asa moldeada integrada y de diseño ergonómico en los modelos de cable de 15 m (50 pies) y 20 m (65 pies)
- Funcionamiento suave y silencioso; tensión de retracción de resorte diseñada para no tirar ni arrastrar a un trabajador para mejorar la productividad y reducir la fatiga
- Se incluyen dos piezas giratorias (parte superior de la unidad y gancho de seguridad) en todos los modelos de cable para proporcionar soporte y palanca al acoplar al conector de anclaje, lo que facilita la instalación
- Los indicadores de carga nuevos y mejorados identifican cuándo es necesario retirar la unidad del servicio (modelos de cable, en gancho de seguridad, modelos de red, bandera en red)
- No se requiere recertificación anual de fábrica: reduce el costo de propiedad
- Modelos SRL de red Falcon con clasificación para trabajadores de hasta 400 lb (181.4 kg)
- Modelos SRL de cable Falcon clasificados para usuarios de hasta 310 lb (140.6 kg)