Motion
MP20G-Z7/20FT

MILLER BY HONEYWELL
MP20G-Z7/20FT

Anticaídas autorretráctil Falcon- 400 lb de capacidad en peso, 20 pies Material de cable de acero galvanizado largo
Artículo MI #04121374
No. Fabricante MP20G-Z7/20FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
MP20G-Z7/20FT

Anticaídas autorretráctil Falcon- 400 lb de capacidad en peso, 20 pies Material de cable de acero galvanizado largo
Artículo MI #04121374
No. Fabricante MP20G-Z7/20FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    20 pies
  • Longitud total
    6 m
  • Peso
    8.9 lb

Details

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de acero
  • Clasificación ANSI
    A10.32-12;Z359.14-14;Z359.14-14
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Rojo
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material de la carcasa
    Aluminio, acero inoxidable
  • Material del anticaídas
    Cable de acero galvanizado
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Autorretráctil
  • UPC_NO
    612230152925

Descripción general

Descripción del fabricante
MP20G-Z7/20FT LÍNEA DE VIDA
  • La unidad compuesta más ligera del mercado: fácil de manejar y transportar
  • Los componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión prolongan la vida útil y reducen los costes de sustitución
  • El exclusivo diseño de pago lateral reduce el desgaste del casquillo y el cable de la guía de entrada para un funcionamiento suave con menos arrastre
  • Asa moldeada integrada y de diseño ergonómico en los modelos de cable de 15 m (50 pies) y 20 m (65 pies)
  • Funcionamiento suave y silencioso; tensión de retracción de resorte diseñada para no tirar ni arrastrar a un trabajador para mejorar la productividad y reducir la fatiga
  • Se incluyen dos piezas giratorias (parte superior de la unidad y gancho de seguridad) en todos los modelos de cable para proporcionar soporte y palanca al acoplar al conector de anclaje, lo que facilita la instalación
  • Los indicadores de carga nuevos y mejorados identifican cuándo es necesario retirar la unidad del servicio (modelos de cable, en gancho de seguridad, modelos de red, bandera en red)
  • No se requiere recertificación anual de fábrica: reduce el costo de propiedad
  • Modelos SRL de red Falcon con clasificación para trabajadores de hasta 400 lb (181.4 kg)
  • Modelos SRL de cable Falcon clasificados para usuarios de hasta 310 lb (140.6 kg)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo