Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud50 pies
- Ancho o diámetro de línea3/16 pulg.
- Longitud total50 pies
- Peso14.8 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de seguridad de acero
- Clasificación ANSIA10.32;Z359.14
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón de acero
- Material de la carcasaAluminio, acero inoxidable
- Conexión del extremo de la eslingaGancho de seguridad, giratorio
- Material del anticaídasCable de acero galvanizado
- Material de la líneaCuerda de alambre de acero
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
- TipoAutorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón
- UPC_NO612230152956
Descripción general
Descripción del fabricante
MP50G-Z7/50FT LÍNEA DE VIDA