Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud50 pies
- Ancho o diámetro de línea3/16 pulg.
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- Material de la carcasaNailon
- Conexión del extremo de la eslingaGancho de seguridad, giratorio
- Material de la líneaCuerda de alambre de acero inoxidable
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA, OSHA
- TipoAnticaídas autorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón