Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pies
- Peso10 lb
Detalles
- ColorRojo
- Material de la carcasaAleación de aluminio, acero inoxidable
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, CSA Z259.2.2-98