Especificaciones
Dimensiones
- Longitud65 pies
- Peso22 lb
Detalles
- Conexión de anclajeGancho de seguridad de acero
- ColorRojo
- Conexión del arnésMosquetón de acero
- Material de la carcasaAluminio, acero inoxidable
- Material del anticaídasCable de acero galvanizado
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-99