Motion
RL130G-Z7/130FT

MILLER BY HONEYWELL
RL130G-Z7/130FT

130 pies L 310 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #04121458
No. Fabricante RL130G-Z7/130FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
RL130G-Z7/130FT

130 pies L 310 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #04121458
No. Fabricante RL130G-Z7/130FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    130 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    3/16 pulg.

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de seguridad de acero
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Color
    Rojo
  • Conexión del arnés
    Mosquetón de acero
  • Material de la carcasa
    Aluminio, acero
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material del anticaídas
    Cable de acero galvanizado
  • Material de la línea
    Cuerda de alambre de acero
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil
  • Conexión de la unidad
    Mosquetón

Descripción general

Descripción del fabricante
RL130G-Z7/130FT LÍNEA DE VIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno