Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Longitud6 pies
- Ancho o diámetro de línea1-3/4 pulg.
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- ColorAmarillo
- Material de la carcasaAcero
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaTejido de poliéster
- Estándares cumplidosANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- TipoEslinga autorretráctil
- Conexión de la unidadMosquetón, grillete giratorio