Especificaciones
Dimensiones
- Se adapta al diámetro de la cuerda5/8 pulg.
- Longitud de la eslinga3 pies
- Diámetro del anillo54.4 mm
- Resistencia a la tensión3600 lb
Detalles
- Capacidad310 lb
- Material de agarreAcero
- Acoplamiento de eslingaCon eslinga amortiguadora
- Conexión de la eslingaGancho a presión
- Material de la eslingaTejido de poliéster
- Sujetador de cable o cuerdaAgarre de cuerda
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Remolcado o agarre manualRemolcado
- UPC_NO612230154813