Especificaciones
Dimensiones
- Se adapta al diámetro de la cuerda3/4 pulg., 5/8 pulg.
- Diámetro del anillo54.4 mm
- Resistencia a la tensión3600 lb
Detalles
- Capacidad310 lb
- Material de agarreAcero
- Sujetador de cable o cuerdaAgarre de cuerda
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Remolcado o agarre manualManual
- UPC_NO612230000134
Descripción general
- Para uso con cuerda sintética de 5/8" o 3/4"
- Diseño compacto
- Construcción de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Ligero y fácil de usar
- ANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Capacidad: 3,600 lb