Motion
17D-1-STEEL
Conformidad con ANSI Z359-2007 , mosquetón automático de acero con cierre giratorio, apertura de puerta de 1''
Artículo MI #04121923
No. Fabricante 17D-1-STEEL
Precio88.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conformidad con ANSI Z359-2007 , mosquetón automático de acero con cierre giratorio, apertura de puerta de 1''
Artículo MI #04121923
No. Fabricante 17D-1-STEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0.438 pulg.
  • Tamaño de la abertura de la puerta
    1 pulg.
  • Longitud
    8-5/8 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    5000 lb
  • Ancho
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de puerta
    Bloqueo de giro
  • Material
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    Cumple o supera los requisitos de OSHA 1926.502, ANSI Z359-2007 y CSA Z259.12
  • Tipo
    Mosquetón

Descripción general

Descripción del fabricante
17D-1/ CARABINER DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo