Especificaciones
Dimensiones
- Parte posterior de la barra hasta el borde de corte1-1/4 pulg.
- Altura de corte1 pulg.
- Longitud del cabezal1.4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaRCT 443, TCH 14
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoDCLNR 16-4
- Insertar método de retenciónSujeción superior y de orificios
- Estilo de plaquitaRCT 443, TCH 4
- Cabeza modular o intercambiableNo
- Número de plaquitas incluidas1
- Piezas y accesoriosAbrazadera (LCGR-4), tornillo de sujeción (T-15/5), tornillo (SR 14-506), tornillo prisionero (SR 10400270-25.5)
- Portaherramientas de perfilado o multidifusiónNo
- RastrilloNegativo
- Ángulo de desprendimiento-6 °
- SerieGiro ISO
- Mango recto o desplazadoDesplazamiento
- Estilo de portaherramientasDCLN