Motion
8183/3FTGN
Eslinga de cincha de paso/brazo cruzado - Poliéster, 3 pies de largo, capacidad de 400 lb
Artículo MI #04122231
No. Fabricante 8183/3FTGN
Precio86.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de cincha de paso/brazo cruzado - Poliéster, 3 pies de largo, capacidad de 400 lb
Artículo MI #04122231
No. Fabricante 8183/3FTGN
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
Precio86.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de abertura de conexión
    2 pulg., 3 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Verde
  • Conexiones finales
    Anilla D
  • Material
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Tipo
    Eslinga web de paso/brazo cruzado
  • UPC_NO
    612230119058

Descripción general

Descripción del fabricante
8183/3FTGN 3FT ESlingA DE ANCLAJE
  • Instalación temporal
  • La anilla D 2” se desliza a través de una anilla D 3” para formar un punto de fijación seguro para las eslingas y otros dispositivos de conexión
  • Resistencia a la tracción 5,000 lb
  • Tejido de poliéster
  • Se fija a vigas en I y otras estructuras
  • Cumple con las normas OSHA, ANSI y CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo