Motion
8183/6FTGN
Eslinga de cincha de paso/brazo cruzado - Poliéster, 6 pies de largo, capacidad de 400 lb
Artículo MI #04122234
No. Fabricante 8183/6FTGN
Precio169.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga de cincha de paso/brazo cruzado - Poliéster, 6 pies de largo, capacidad de 400 lb
Artículo MI #04122234
No. Fabricante 8183/6FTGN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de abertura de conexión
    2 pulg., 3 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    2 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Verde
  • Conexiones finales
    Anilla D
  • Material
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Tipo
    Eslinga web de paso/brazo cruzado
  • UPC_NO
    612230117566

Descripción general

Descripción del fabricante
8183/6FTGN CORREA DE BRAZO CROSS
  • Instalación temporal
  • La anilla D 2” se desliza a través de una anilla D 3” para formar un punto de fijación seguro para las eslingas y otros dispositivos de conexión
  • Resistencia a la tracción 5,000 lb
  • Tejido de poliéster
  • Se fija a vigas en I y otras estructuras
  • Cumple con las normas OSHA, ANSI y CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo