Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.20 pulg.
- Enlace interior Ancho0.45 pulg.
- Enlace Diámetro0.26 pulg.
- Longitud total60 pies
- Tamaño comercial1/4 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaEnlace de bobina
- Descripción Palabra claveAcero con bajo contenido de carbono con recubrimiento de polietileno amarillo grado 30
- Recubrimiento de acabadoPolirrevestimiento amarillo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Especificación del materialBajo contenido de carbono
- Estándares cumplidosAISI, ASME, ASTM, NACM, probado
- Capacidad de carga de trabajo1300 lb