Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorNaranja/Negro
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Acolchado o forroSin acolchado
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaVerdadero
- Aplicación de estiloChaleco completo
- UPC_NO612230112127