Motion
T4000/UAK
Arnés: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de acoplamiento, color naranja de alta visibilidad, naranja: tamaño L/XL in-oz, capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #04123143
No. Fabricante T4000/UAK
Precio128.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés: material de poliéster, ubicación de la anilla D trasera, correa para pierna de acoplamiento, color naranja de alta visibilidad, naranja: tamaño L/XL in-oz, capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #04123143
No. Fabricante T4000/UAK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Naranja - L/XL in-oz

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Acoplamiento
  • Acolchado o forro
    Sin acolchado
  • Hebilla con correa para el hombro
    Fricción/pasa a través
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Construcción elástica
    Falso
  • Aplicación de estilo
    Propósito general
  • UPC_NO
    612230028022

Descripción general

Descripción del fabricante
T4000/NACIMIENTO AUCA
  • Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; anilla en D trasera antideslizante; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; la correa trasera aumenta la seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo