Especificaciones
Dimensiones
- TamañoNaranja - 2XL in-oz
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorAlta visibilidad
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésCinta no elástica
- Alta visibilidad o reflectanteAlta visibilidad
- Hebilla de la correa para la piernaAcoplamiento
- Acolchado o forroSin acolchado
- Hebilla con correa para el hombroFricción
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloConstrucción general, fabricación, petróleo y gas
- UPC_NO612230028039
Descripción general
Descripción del fabricante
ARNÉS DE LAZO T4000/XX
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; anilla en D trasera antideslizante; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; la correa trasera aumenta la seguridad