Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroSin almohadillado
- Hebilla con correa para el hombroAcoplamiento
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaNo elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230028169
Descripción general
- Ajuste vertical más sencillo que se mantiene en su lugar, almohadilla de anilla en D trasera antideslizante y anillas en D laterales posicionadas hacia adelante, manteniendo sus bolsas de herramientas en el lugar correcto
- Más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero y estratégicamente colocado que proporciona un flujo de aire óptimo
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color Hi-Viz y conformidad con ANSI Z359.11
- Disponibilidad rápida con artículos en stock