Motion
T4500/XXXLAK
Arnés - Material de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color de alta visibilidad, Naranja - Tamaño de 3XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04123168
No. Fabricante T4500/XXXLAK
Precio125.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés - Material de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color de alta visibilidad, Naranja - Tamaño de 3XL in-oz, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04123168
No. Fabricante T4500/XXXLAK
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
Precio125.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Naranja - 3XL in-oz

Detalles

  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Color
    Alta visibilidad
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    Alta visibilidad
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Sin acolchado
  • Hebilla con correa para el hombro
    Rodillo de fricción
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • UPC_NO
    612230155728

Descripción general

Descripción del fabricante
T4500/XXX ARNÉS DE LACO
  • Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; almohadilla de anilla en D trasera antideslizante; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; la correa trasera aumenta la seguridad al evitar el despliegue en caso de caída; más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero y colocado estratégicamente que proporciona un flujo de aire óptimo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo