Motion
T4507/S/MAK
Arnés Fb con guía trasera deslizante S/M
Artículo MI #04123176
No. Fabricante T4507/S/MAK
Precio174.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés Fb con guía trasera deslizante S/M
Artículo MI #04123176
No. Fabricante T4507/S/MAK
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
Precio174.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Naranja - S/M in-oz

Detalles

  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • UPC_NO
    612230028206

Descripción general

Descripción del fabricante
T4507/S/MAK ARNÉS
  • Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; almohadilla de anilla en D trasera antideslizante y anillas en D laterales posicionadas hacia adelante, manteniendo sus bolsas de herramientas en el lugar correcto; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; correa trasera que aumenta la seguridad al evitar el despliegue en caso de caída; más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero y estratégicamente colocado que proporciona un flujo de aire óptimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo