Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorNegro, amarillo
- Ubicaciones del anillo DEspalda, hombro, lateral
- Material del arnésTejido de poliéster
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Hebilla con correa para el hombroAcoplamiento
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-06, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaNo elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230111236