Motion
T4577/UAK
Arnés: material de poliéster, parte posterior, ubicación de la anilla en D de las caderas, correa para la pierna de la lengüeta, color naranja de alta visibilidad, naranja: tamaño L/XL de in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04123190
No. Fabricante T4577/UAK
Precio318.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés: material de poliéster, parte posterior, ubicación de la anilla en D de las caderas, correa para la pierna de la lengüeta, color naranja de alta visibilidad, naranja: tamaño L/XL de in-oz, capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #04123190
No. Fabricante T4577/UAK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio318.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Naranja - L/XL in-oz

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Acoplamiento
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Ubicaciones del anillo D
    Espalda, caderas
  • Material del arnés
    Poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    Alta visibilidad
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Almohadilla para espalda y hombros
  • Hebilla con correa para el hombro
    Fricción/pasa a través
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
  • Aplicación de estilo
    Construcción
  • UPC_NO
    612230078423

Descripción general

Descripción del fabricante
T4577/NACIMIENTO AUCA
  • Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; almohadilla de anilla en D trasera antideslizante y anillas en D laterales posicionadas hacia adelante, manteniendo sus bolsas de herramientas en el lugar correcto; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; correa trasera que aumenta la seguridad al evitar el despliegue en caso de caída; más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero y estratégicamente colocado que proporciona un flujo de aire óptimo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo