Especificaciones
Dimensiones
- TamañoNaranja - 2XL in-oz
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoAcoplamiento
- ColorAlta visibilidad
- Ubicaciones del anillo DEspalda, caderas
- Alta visibilidad o reflectanteAlta visibilidad
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroAlmohadilla para espalda y hombros
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloConstrucción
- UPC_NO612230078430
Descripción general
- Mayor seguridad en el lugar de trabajo con cincha en color de alta visibilidad y conformidad con ANSI Z359.11 ; ajuste vertical más fácil que se mantiene en su lugar; almohadilla de anilla en D trasera antideslizante y anillas en D laterales posicionadas hacia adelante, manteniendo sus bolsas de herramientas en el lugar correcto; etiquetas de identificación de gran tamaño que proporcionan una identificación rápida y fácil del tamaño del arnés; correa trasera que aumenta la seguridad al evitar el despliegue en caso de caída; más comodidad y mejor ajuste con un acolchado más ligero y estratégicamente colocado que proporciona un flujo de aire óptimo