Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura de la puerta3/4 pulg.
- Ancho o diámetro de la eslinga1 pulg.
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialTejido de poliéster
- Número de piernas2
- Tipo de absorción de impactosEslinga para amortiguador estilo paquete
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA Z259.11, OSHA 1926.502