Motion
T6122/6FTAF
Eslinga amortiguadora estilo paquete - Tejido de poliéster, 6 pies de largo, Conexión de arnés con gancho de seguridad, Conexión de anclaje con gancho de varilla, 310 lb
Artículo MI #04123234
No. Fabricante T6122/6FTAF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslinga amortiguadora estilo paquete - Tejido de poliéster, 6 pies de largo, Conexión de arnés con gancho de seguridad, Conexión de anclaje con gancho de varilla, 310 lb
Artículo MI #04123234
No. Fabricante T6122/6FTAF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    2-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Ancho o diámetro de la eslinga
    1 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    310 lb
  • Conexión del arnés
    Gancho a presión
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piernas
    2
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga para amortiguador estilo paquete
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, CSA Z259.11, OSHA 1926.502

Descripción general

Descripción del fabricante
T6122/6FTAF PISTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo