Motion
73A-143-27-64

Conbraco
73A-143-27-64

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #04123578
No. Fabricante 73A-143-27-64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
73A-143-27-64

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #04123578
No. Fabricante 73A-143-27-64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.23 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Material del sello del cuerpo
    RPTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Dispositivo de bloqueo de almohadillas
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 250 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RPTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    73A-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110, Aprobado por AAR #E999032
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Acabado de la superficie
    Fosfato de zinc
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
73A-143-27-64A VÁLVULA DE 1/2" CON LOC
  • Construcción forjada
  • Topes del mango levantados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Protección contra la corrosión del fosfato de zinc
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo