Motion
5610141310

AVENTICS
5610141310

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #04123621
No. Fabricante 5610141310
Precio809.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610141310

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #04123621
No. Fabricante 5610141310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio809.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    136 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    35.3 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 70 °C
  • Ajustar rango de presión
    0 a 159 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
561-014-131-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo