Motion
KMK 3

SKF
KMK 3

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M17x1 mm, 28 mm OD, 24 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04123656
No. Fabricante KMK 3
Precio179.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMK 3

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M17x1 mm, 28 mm OD, 24 mm Diámetro frontal, 8 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04123656
No. Fabricante KMK 3
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
Precio179.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Rosca Tamaño  
    M17x1 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMK
  • UPC_NO
    7316571483535

Descripción general

Descripción del fabricante
KMK3 TUERCA DE BLOQUEO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos